Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® 215, Farbe weiß-01Hakro, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® 215
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® 215
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® 215
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® 215
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® 215
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® 215
Artikel-Nr.:
     380-436215W-1123-XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     215-1123-XL
EAN/GTIN:
     4045981069604
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Farbe: weiß, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 220 g/m²

- Piqué
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Besonders strapazierfähiges, langärmeliges Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Die Rippstrickbündchen an den Ärmeln sind durch den LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe weiß-01Hakro, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Maler & Stuckateure
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), poloshirt (damen) weiß xl, damen langarmshirts, damen-langarmshirts weiß, 215,, Damen, Farbe:, Hakro, Longsleeve-Poloshirt, Mikralinar®, weiß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,13*
€ 23,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 24,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 24,24*
€ 4,90*
ab € 16,97*
€ 24,24*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,71*
€ 39,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0215001008
ab € 16,87*
Ähnlich
Hakro
0215001009
ab € 18,49*
Ähnlich
Hakro
0215001010
ab € 18,50*
Ähnlich
Hakro
0215001011
ab € 20,28*
Ähnlich
Hakro
0215001012
ab € 20,32*
Ähnlich
Hakro
0215001006
ab € 16,77*
Ähnlich
Hakro
0215001005
ab € 16,87*
Ähnlich
Hakro
0215001004
ab € 16,82*
Ähnlich
Hakro
0215001003
ab € 16,86*
Ähnlich
Hakro
0215002008
ab € 17,69*
Ähnlich
Hakro
0215002009
ab € 19,54*
Ähnlich
Hakro
0215002010
ab € 19,53*
Ähnlich
Hakro
0215002011
ab € 21,51*
Ähnlich
Hakro
0215002012
ab € 21,39*
Ähnlich
Hakro
0215002006
ab € 17,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.