Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Cotton Tec® Damen Poloshirt 214, Farbe malibu-blue-41 Hakro, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Cotton Tec® Damen Poloshirt 214
Artikelbild: Hakro Cotton Tec® Damen Poloshirt 214
Artikelbild: Hakro Cotton Tec® Damen Poloshirt 214
Artikelbild: Hakro Cotton Tec® Damen Poloshirt 214
Artikelbild: Hakro Cotton Tec® Damen Poloshirt 214
Artikelbild: Hakro Cotton Tec® Damen Poloshirt 214
Artikel-Nr.:
     380-436214-1184-M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     214-1184-M
EAN/GTIN:
     4045981096778
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 185 g/m²

- Single-Jersey
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 40°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Funktionelles Poloshirt für Damen in edler Single-Jersey-Optik mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe anthrazit mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und kontrastfarbigem Halsspiegel. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt, die Knopfleiste wird verstärkt durch dekoratives Ton-in-Ton-Gewebeband. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem HAKRO COTTON TEC®-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE. Dadurch ist das Poloshirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunsten kann. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe malibu-blue-41 Hakro, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt hakro, damen polo, damenpolo gr.m, 214, Cotton, Damen, Hakro, Poloshirt, Tec®
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,83*
€ 16,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 16,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 16,68*
€ 5,90*
ab € 11,61*
€ 16,79*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,28*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0214012008
ab € 11,39*
Ähnlich
Hakro
0214012009
ab € 12,61*
Ähnlich
Hakro
0214012006
ab € 11,43*
Ähnlich
Hakro
0214012005
ab € 11,47*
Ähnlich
Hakro
0214012004
ab € 11,41*
Ähnlich
Hakro
0214012007
ab € 11,48*
Ähnlich
Hakro
0214012003
ab € 11,47*
Ähnlich
Hakro
0214028008
ab € 11,41*
Ähnlich
Hakro
0214028009
ab € 12,69*
Ähnlich
Hakro
0214028006
ab € 11,44*
Ähnlich
Hakro
0214028005
ab € 11,45*
Ähnlich
Hakro
0214028004
ab € 11,42*
Ähnlich
Hakro
0214028007
ab € 11,40*
Ähnlich
Hakro
0214028003
ab € 11,47*
Ähnlich
Hakro
0214040008
ab € 11,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.