Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen T-Shirt Classic 127, Farbe weinrot-17 Hakro, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikel-Nr.:
     380-436127F-1127-2XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     127-1127-2XL
EAN/GTIN:
     4045981172809
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts xxl
Farbig, Material: 100% Baumwolle
(ash meliert: 98% Baumwolle und 2% Viskose; grau meliert: 85% Baumwolle und 15% Viskose)
Materialgewicht: 160 g/m²

- Single Jersey
- einlaufvorbehandelt
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Klassisches T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe weinrot-17 Hakro, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts hakro, 127,, Classic, Damen, Farbig, Hakro, T-Shirt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,99*
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 9,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,64*
€ 11,31*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.