Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Women Polo-Shirt Classic 110, Farbe karbongrau-064, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Women Polo-Shirt Classic 110
Artikelbild: Hakro Women Polo-Shirt Classic 110
Artikelbild: Hakro Women Polo-Shirt Classic 110
Artikelbild: Hakro Women Polo-Shirt Classic 110
Artikelbild: Hakro Women Polo-Shirt Classic 110
Artikelbild: Hakro Women Polo-Shirt Classic 110
Artikelbild: Hakro Women Polo-Shirt Classic 110
Artikel-Nr.:
     380-436110F-1621-XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     110-1621-XL
EAN/GTIN:
     4045981172588
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Material:
100% Baumwolle
(ash-melliert: 98% Baumwolle, 2% Viskose)
(grau-melliert: 85% Baumwolle, 15% Viskose)
Materialgewicht: 160 g/m²
- Piqué
- einlaufvorbehandelt
- waschbar bei 60°C
- Unisex-Größen

Klassisches, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger ringgesponnener und gekämmter Baumwolle.
Modisch verlängerte 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen "Ton in Ton" und einem Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze. Gewebtes Hakro-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschall-geschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekommfort und Hakro-Flaglabel in der linken Seitennaht.

, Farbe karbongrau-064, Größe XL
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,41*
€ 13,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 16,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 12,41*
€ 17,44*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 20,63*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 23,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.