Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Freizeitstiefel Black Eagle Athletic 2.0 V GT, Größe UK10/EU45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Freizeitstiefel Black Eagle Athletic 2.0 V GTX
Artikelbild: HAIX Freizeitstiefel Black Eagle Athletic 2.0 V GTX
Artikelbild: HAIX Freizeitstiefel Black Eagle Athletic 2.0 V GTX
Artikelbild: HAIX Freizeitstiefel Black Eagle Athletic 2.0 V GTX
Artikelbild: HAIX Freizeitstiefel Black Eagle Athletic 2.0 V GTX
Artikelbild: HAIX Freizeitstiefel Black Eagle Athletic 2.0 V GTX
Artikel-Nr.:
     380-362330007-10.0
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330007-10.0
EAN/GTIN:
     4044465330377
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
mid-black, Obermaterial
Veloursleder/Textil Kombination

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
Veloursleder/Textil Kombination, wasserdicht und extrem atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended, Schafthöhe 15 cm, antistatisch, Sohle 018

Innenfutter
GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORETEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für
flexiblen Wechseleinsatz im Innenund Aussenbereich und bei wärmeren Temperature

Einlage
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.
"AIRFLOW" Kanäle.

Laufsohle
Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend und selbstreinigend

HAIX® Climate System
Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss
nach außen.

Durable Sole
Gummimischung für lange Lebensdauer.

HAIX® Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

HAIX® Smart Lacing System
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

Sonstiges
Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, antistatisch,
geeignet für Fast Roping, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung, Größe UK10/EU45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Eigenschaften:
HRO|HI|WR|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder Textil
Schuhe Schutzklasse:
O2
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 111,38*
€ 143,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,74*
€ 144,64*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 131,95*
€ 162,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,73*
€ 167,46*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 162,98*
€ 193,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 161,13*
€ 191,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 157,96*
€ 187,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,23*
€ 165,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 131,95*
€ 157,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.