| |
|
| Artikel-Nr.: 380-35TJ5430-787-XXXL Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5712540016711 |
| |
|
| | |
| Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester Materialgewicht: ca. 310g/m²
- Langfaserige, ringgesponnene Baumwolle - 3-fädiger Stoff für glatte Oberfläche - Doppellagige Kapuze - Bündchen an den Ärmeln - Elastan in allen Rippen für bessere Stabilität - Doppelt genäht - Doppelt gefärbt - Innen angeraut - Unbedruckt waschbar bis 60 °C, Farbe black, Größe XXXL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,14* | € 39,11* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,18* | € 39,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|