| |
|
| Artikel-Nr.: 380-35RG801-789-M Herst.-Nr.: RG801-789-M EAN/GTIN: 5051513335672 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Polyester Grammatur: 210 g/m²
- Leichtgewebe-Technologie - Zwei tief angesetzte Reißverschluss-Taschen - Antipilling Symmetry Fleece - Schnell trocknend - Pflegeleicht, bis 40°C waschbar, Farbe Classic Red, Größe M Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Food|Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste m, kälteschutz weste, thermoweste regatta, Bodywarmer, Fleece, Micro, Regatta |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,40* | € 13,85* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,15* | € 18,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|