| |
|
| Artikel-Nr.: 380-35RG700-787-L Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5020436036683 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Polyester Grammatur: 250 g/m²
- Elastisch eingefasste Ärmelausschnitte und verstellbarem Saumschnürzug - Kann als Innenweste für folgende Modelle verwendet werden: RG412 / RG413 / RG423 - Bodywarmer aus 250cer Symmetry Fleece mit Antipill-Ausstattung, Farbe black, Größe L Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food|Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, herrenweste l, kälteschutz weste, kälteschutzweste schwarz, Bodywarmer, Haber, II, Regatta |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,56* | € 23,12* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,69* | € 23,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|