Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL's Frottier Gästehandtuch Island 30, Farbe royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: SOL's Frottier Gästehandtuch Island 30
Artikelbild: SOL's Frottier Gästehandtuch Island 30
Artikelbild: SOL's Frottier Gästehandtuch Island 30
Artikel-Nr.:
     380-35L903-238
Hersteller:
     Sols
Herst.-Nr.:
     L903-238
EAN/GTIN:
     3660731240679
Suchbegriffe:
Gäste-Handtuch
Gästehandtuch
Gästetuch
gästehandtuch 30x50cm
Maße: 30 x 50 cm, - Material: 100% Baumwolle
- Materialgewicht: ca. 400 g/m²

Beschreibung:
- Größe: 30 x 50 cm
- Bordüre 5 cm
- gute saugfähigkeit
- Aufhänger an der Seite
- 60°C waschbar

STANDARD 100 by OEKO-TEX®: CQ 1094/2 IFHT, Farbe royalblau
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gäste handtuch, 30, Frottier, Island, SOL's
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
130
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 3,78*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,73*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.