Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Workwear Polo Men JN801, Farbe JN-black, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: James & Nicholson Workwear Polo Men JN801
Artikelbild: James & Nicholson Workwear Polo Men JN801
Artikelbild: James & Nicholson Workwear Polo Men JN801
Artikelbild: James & Nicholson Workwear Polo Men JN801
Artikelbild: James & Nicholson Workwear Polo Men JN801
Artikelbild: James & Nicholson Workwear Polo Men JN801
Artikelbild: James & Nicholson Workwear Polo Men JN801
Artikelbild: James & Nicholson Workwear Polo Men JN801
Artikelbild: James & Nicholson Workwear Polo Men JN801
Artikel-Nr.:
     380-35JN801F-1098-L
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     JN801-1098-L
EAN/GTIN:
     4250348937599
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: 210 g/m²

Beschreibung:
- Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
- Strapazierfähiges klassisches Herren Polo-Shirt
- Einlaufvorbehandelter hochwertiges Piqué mit optimaler Formbeständigkeit
- Schnitt garantiert optimale Bewegungsfreiheit
- Gestrickter Polokragen und Armbündchen
- Necktape
- Doppelnähte
- farbig unbedruckt waschbar bis 60°C
- trocknergeeignet, Farbe JN-black, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt größe l schwarz, herren poloshirt, herren-poloshirt schwarz, &, JN801, James, Men, Nicholson, Polo, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.