Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Round Sweat Heavy JN040, Farbe JN-dark green, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: James & Nicholson Round Sweat Heavy JN040
Artikelbild: James & Nicholson Round Sweat Heavy JN040
Artikel-Nr.:
     380-35JN040F-1105-3XL
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     JN040-1105-3XL
EAN/GTIN:
     4250348945068
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt kellygreen
Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Materialgewicht: ca. 300 g/m²

Beschreibung:
-Ringgesponnene Baumwolle
- Bündchen mit Elasthan
- Halbmondbesatz im Nacken, Necktape
- Hochwertige Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
- Klassischer Schnitt mit robusten Kappnähten
- waschbar bis 60°C

STANDARD 100 by OEKO-TEX®: 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI, Farbe JN-dark green, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, sweatshirt (herren) 3xl, &, Heavy, JN040, James, Nicholson, Round, Sweat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.