Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Round Sweat Heavy JN040, Farbe JN-brown, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: James & Nicholson Round Sweat Heavy JN040
Artikelbild: James & Nicholson Round Sweat Heavy JN040
Artikel-Nr.:
     380-35JN040F-1103-XXL
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     JN040-1103-XXL
EAN/GTIN:
     4250348945143
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt xxl
Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Materialgewicht: ca. 300 g/m²

Beschreibung:
-Ringgesponnene Baumwolle
- Bündchen mit Elasthan
- Halbmondbesatz im Nacken, Necktape
- Hochwertige Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
- Klassischer Schnitt mit robusten Kappnähten
- waschbar bis 60°C

STANDARD 100 by OEKO-TEX®: 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI, Farbe JN-brown, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt braun, &, Heavy, JN040, James, Nicholson, Round, Sweat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.