Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fruit of the Loom Premium Longsleeve Polo, Farbe rot, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Fruit of the Loom Premium Longsleeve Polo
Artikelbild: Fruit of the Loom Premium Longsleeve Polo
Artikelbild: Fruit of the Loom Premium Longsleeve Polo
Artikel-Nr.:
     380-35F541F-217-XXL
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     F541-217-XXL
EAN/GTIN:
     4250348930149
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Farbig, Material: 100% Baumwolle
(ash: 90% Baumwolle, 10% Polyester)
Materialgewicht: 180 g/m²

Produkteigenschaften:
- 3-Knopfleiste mit gleichfarbigen Knöpfen
- Armabschlüsse gerippt aus Baumwolle/Elasthan
- Seitenschlitze
- Regular (normal geschnitten)
- bis 40°C waschbar, Farbe rot, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt rot, Farbig, Fruit, Longsleeve, Loom, Polo,, Premium, of, the
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.