Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fruit of the Loom Premium Polo, Farbe pastellblau, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Fruit of the Loom Premium Polo
Artikelbild: Fruit of the Loom Premium Polo
Artikelbild: Fruit of the Loom Premium Polo
Artikel-Nr.:
     380-35F511F-200-S
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     F511N-200-S
EAN/GTIN:
     4250348908377
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Farbig, Material: 100% Baumwolle
(ash: 97% Baumwolle, 3% Polyester)
Materialgewicht: 180g/m²

Produkteigenschaften
- 3-Knopfleiste mit gleichfarbigen Knöpfen
- Seitenschlitze
- Regular (normal geschnitten)
- bis 40°C waschbar, Farbe pastellblau, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt s, herren poloshirt, poloshirt (herren) fruit of the loom, Farbig, Fruit, Loom, Polo,, Premium, of, the
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.