Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fruit of the Loom Sweatshirt Classic Set-in, Farbe rot, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Fruit of the Loom Sweatshirt Classic Set-in
Artikelbild: Fruit of the Loom Sweatshirt Classic Set-in
Artikelbild: Fruit of the Loom Sweatshirt Classic Set-in
Artikel-Nr.:
     380-35F324F-217-XXL
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     F324-217-XXL
EAN/GTIN:
     4250348924117
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt rot
Farbig, Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Materialgewicht: 280 g/m²

Produkteigenschaften:
- Single-Jersey Nackenband
- Bündchen aus Baumwolle/Lycra® Ripp
- Innen angeraut
- Regular (normal geschnitten)
- bis 40°C waschbar, Farbe rot, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt xxl, Classic, Farbig, Fruit, Loom, Set-in,, Sweatshirt, of, the
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.