Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Sweatjacke 5290, Farbe light grey, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Sweatjacke 5290, Farbe light grey, Größe 3XL
Artikel-Nr.:
     380-35E5290-874-3XL
Hersteller:
     70083
Herst.-Nr.:
     E5290-874-3XL
EAN/GTIN:
     4250484278983
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: 320 g/m²

- Molton brushed
- Elasthan-Bündchen an Arm und Saum
- Jacke mit Stehkragen
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Verdeckter Metall-Reißverschluss
- Schmaler Schnitt
- Gekämmte Baumwolle, Farbe light grey, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Hersteller:
70083
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.