Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Premium Polo, Farbe royal_promo, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Men´s Premium Polo
Artikelbild: Men´s Premium Polo
Artikelbild: Men´s Premium Polo
Artikel-Nr.:
     380-35E4040-1600-XL
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250484229138
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Promodoro, Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: 190 g/m²

- Piqué
- Kurzarm
- Knopfleiste - 3 Knöpfe, Knöpfe Ton in Ton
- Pflegehinweis: 40 °C waschbar
- Chemische Reinigung möglich
- Bügeln erlaubt
- Passform: Regular (normal geschnitten)
- Verarbeitung: Gekämmte Baumwolle, Seitennähte
- Details: Seitenschlitze, Farbe royal_promo, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt xl, herren poloshirt, poloshirt (herren) promodoro, Men´s, Polo, Premium, Promodoro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
€ 5,99*
ab € 11,44*
€ 16,49*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,40*
€ 16,50*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.