Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTG Ducati Racing Sicherheitsstiefel Assen S3 ESD, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: FTG Ducati Racing Sicherheitsstiefel Assen S3 ESD
Artikelbild: FTG Ducati Racing Sicherheitsstiefel Assen S3 ESD
Artikel-Nr.:
     380-356204-38
Hersteller:
     FTG
Herst.-Nr.:
     Assen S3-38
EAN/GTIN:
     8058333425498
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, Material:
- Vollrindleder TOP LEATHER, schwarz
- Futter aus 100% Polyester in Bienenwabenstruktur
- Innensohle: FTG Sport-lite
- Laufsohle: 2-Dichten-PU
- Schutzkappe: nicht metallisch, aus Kunststoff
- Nageldurchtritt: nicht metallische HRP INSOLE
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 12, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,90*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,79*
€ 109,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,89*
€ 108,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,97*
€ 99,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,57*
€ 92,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,90*
€ 80,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.