| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3557643-001-41 Herst.-Nr.: 76430-001-41 EAN/GTIN: 8023796421479 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC, nach EN ISO 20345:2011
- Schaft aus NewTech, atmungsaktiv, wasserabweisend - Innenfutter aus Texelle, 100% Polyamid, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest - Fußbett Evanit aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung (12mm - 8mm - 3,8mm). - Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung - antistatisch - rutschhemmende PU-Laufsohle, extrem leicht - Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz - Einsatzbereich in der Lebensmittelindustrie
WEITE: 10 Mondopoint (Größe 35-39) - 11 Mondopoint (Größe 40-48), Größe 41 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Mikrofaser | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | S2 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel gr.41 weite 11, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, 20345:2011, Cofra, EN, ISO, S2, S2,, SRC, Ulisse, black, nach |
| | |
| |