Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsstiefel Lamar white S2, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsstiefel Lamar white S2
Artikelbild: Cofra Sicherheitsstiefel Lamar white S2
Artikel-Nr.:
     380-35576410000-37
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     76410-000-37
EAN/GTIN:
     8023796420731
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC, nach EN ISO 20345:2011

- Schaft aus NewTech, atmungsaktiv, wasserabweisend
- Innenfutter aus Texelle, 100% Polyamid, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
- EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung (12mm - 8mm - 3,8mm). Thermogeformtes,
- anatomisches, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch
- mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung
- Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz
- Einsatzbereich in der Lebensmittelindustrie und Krankenhäuser

WEITE: 10 Mondopoint (Größe 35-39) - 11 Mondopoint (Größe 40-48), Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,65*
€ 49,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,89*
€ 48,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,55*
€ 43,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,39*
€ 42,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,68*
€ 35,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.