Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 5462 SPOC Berufsschuh mit BOA weiß, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Jalas 5462 SPOC Berufsschuh mit BOA weiß
Artikelbild: Jalas 5462 SPOC Berufsschuh mit BOA weiß
Artikelbild: Jalas 5462 SPOC Berufsschuh mit BOA weiß
Artikelbild: Jalas 5462 SPOC Berufsschuh mit BOA weiß
Artikelbild: Jalas 5462 SPOC Berufsschuh mit BOA weiß
Artikelbild: Jalas 5462 SPOC Berufsschuh mit BOA weiß
Artikelbild: Jalas 5462 SPOC Berufsschuh mit BOA weiß
Artikel-Nr.:
     380-3535462-43
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     5462-43
EAN/GTIN:
     6408487532832
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20347:2011 O1, SRC, FO, A, E, Ein bequemer und zertifizierter leichter Schuh mit hoher Atmungsaktivität für den Einsatz im Gesundheitswesen. Der Schuh ist auf Rutschfestigkeit getestet und zugelassen und hat eine mehrschichtige stoßdämpfende Sohle, für optimalen Schutz. Textiles Meshgewebe mit hoher Atmungsaktivität macht den Schuh angenehm kühl, das BOA® Fit System an der Seite sorgt für eine sehr gute Passform und die sockenartige Konstruktion steigert den Komfort. ESD-zertifiziert, zum Schutz sensibler elektronischer Geräte.

Laufsohle:
Gummi-Laufsohle

Obermaterial:
Textil

Einlegesohle:
FX2 PRO SpOc

Normen:
EN ISO 20347:2011 O1, SRC, FO, A, E

- EAC
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Ergothan Stoßdämpfungssystem
- ESD
- DGUV 112-191


Schützt vor/gegen: Verstauchungen, elektrische Aufladung, Rutschgefahr, Verletzungen durch Überbelastung

Vorrangige Anwendungsumgebungen: Im Freien, Innenräume, Büro, rutschige Bereiche

Vorrangige Einsatzgebiete: Pflegebereich, Gesundheitswesen, Büroarbeiten, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe BOA:
Ja
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
SRC|FO|A|E
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzklasse:
O1
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, halbschuhe 43, halbschuhe, halbschuhe ejendals, ,, 20347:2011, 5462, A,, BOA, Berufsschuh, E, EN, FO,, ISO, Jalas, O1,, SPOC, SRC,, mit, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 119,84*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 90,74*
€ 120,43*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,43*
€ 143,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,89*
€ 141,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,88*
€ 136,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,20*
€ 121,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,74*
€ 107,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.