Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exena Safeway Orchid Sicherheits-Slipper, hoch S2 , Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Exena Safeway Orchid Sicherheits-Slipper, hoch S2 SRC
Artikelbild: Exena Safeway Orchid Sicherheits-Slipper, hoch S2 SRC
Artikel-Nr.:
     380-336053-36
Hersteller:
     Exena
Herst.-Nr.:
     Orchid-36
EAN/GTIN:
     7070142212367
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Mokassin
Slipper
EN 20345:2011 S2 SRC, OBERMATERIAL:
Atmungsaktives, wasserabweisendes geronnenes Gewebe

FUTTER:
Atmungsaktives synthetisches Gewebe, abriebfest

INNENSOHLE:
Herausnehmbar, anatomisch, antistatisch

SOHLE:
PU 1D rutschfest SRC

MONDOPOINT®:
Natürlicher Komfort, Weite 11

Verwendungszweck:
- Lebensmittel
- Sanitär
- Chemie
- Ho.re.ca, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70265
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: küchenschuhe weiß, slipper, 20345:2011, EN, Exena, Orchid, S2, SRC, Safeway, Sicherheits-Slipper,, hoch S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,80*
€ 42,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,23*
€ 41,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,57*
€ 39,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paar
ab 25 Paar
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,78*
€ 27,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.