Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exena Safeway Rose Sicherheits-Slipper, niedrig S2, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Exena Safeway Rose Sicherheits-Slipper, niedrig S2 SRC
Artikelbild: Exena Safeway Rose Sicherheits-Slipper, niedrig S2 SRC
Artikel-Nr.:
     380-336052-48
Hersteller:
     Exena
Herst.-Nr.:
     Rose-48
EAN/GTIN:
     7070132212483
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Mokassin
Slipper
EN 20345:2011 S2 SRC, OBERMATERIAL:
Atmungsaktives, wasserabweisendes geronnenes Gewebe

FUTTER:
Atmungsaktives synthetisches Gewebe, abriebfest

SCHUTZKAPPE:
nicht metallisch, polycarbonat, 200J

INNENSOHLE:
Herausnehmbar, anatomisch, antistatisch

SOHLE:
PU 1D rutschfest SRC

MONDOPOINT®:
Natürlicher Komfort, Weite 11

Verwendungszweck:
- Lebensmittel
- Sanitär
- Chemie
- Ho.re.ca, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: slipper s2 weiß, slipper, slipper weiß, 20345:2011, EN, Exena, Rose, S2, SRC, Safeway, Sicherheits-Slipper,, niedrig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,99*
€ 41,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,47*
€ 39,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,62*
€ 36,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,71*
€ 35,35
pro Paar
ab 25 Paar
€ 27,91*
€ 33,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,44*
€ 26,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.