Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exena Safeway Pearl Sicherheits-Stiefel S2 SRC, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Exena Safeway Pearl Sicherheits-Stiefel S2 SRC
Artikelbild: Exena Safeway Pearl Sicherheits-Stiefel S2 SRC
Artikel-Nr.:
     380-336051-46
Hersteller:
     Exena
Herst.-Nr.:
     Pearl-46
EAN/GTIN:
     7070172212467
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
EN 20345:2011 S2 SRC, OBERMATERIAL:
Atmungsaktives, wasserabweisendes geronnenes Gewebe

FUTTER:
Atmungsaktives synthetisches Gewebe, abriebfest

ZEHENSCHUTZKAPPE:
metallfrei

INNENSOHLE:
Herausnehmbar, anatomisch, antistatisch

SOHLE:
PU 1D rutschfest SRC

MONDOPOINT®:
Natürlicher Komfort, Weite 11

Verwendungszweck:
- Lebensmittel
- Sanitär
- Chemie
- Ho.re.ca, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,95*
€ 43,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,09*
€ 40,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,63*
€ 38,83
pro Paar
ab 25 Paar
€ 30,66*
€ 36,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,07*
€ 29,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.