Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Arizona SL Herren-Sandale weiß, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Arizona SL Herren-Sandale weiß
Artikelbild: Birkenstock Arizona SL Herren-Sandale weiß
Artikelbild: Birkenstock Arizona SL Herren-Sandale weiß
Artikelbild: Birkenstock Arizona SL Herren-Sandale weiß
Artikel-Nr.:
     380-334230124-43
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     230124-43
EAN/GTIN:
     4052001430078
Suchbegriffe:
Birkenstock
Herren-Sandalen
Herrensandale
Herrensandalen
EN ISO 20347:2012 SRA, Obermaterial: Birko-Flor®
Sohle: EVA/Gummi
Fußbett: Kork
Weite: normal

Produkteigenschaften:
- Anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett
- Details: individuell verstellbare Dornschließen aus Metall
- Decksohle: Veloursleder
- Sohle: dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle
- Rutschhemmung getestet nach EN ISO 20347:2012 (Kategorie SRA)

Einsatzbereiche:
Gastronomie, Catering, Servicepersonal, Reinigungskräfte

Der BIRKENSTOCK Arizona SL basiert auf dem Design der Zweiriemensandale Arizona. Für den professionellen Einsatz in Service- und Reinigungsberufen wurde er mit einer Superlaufsohle ausgestattet. Sie besteht aus einer Zwischensohle aus dämpfendem EVA sowie einer Laufsohle aus Gummi. Sie zeichnet sich durch komfortable Abrolleigenschaften aus und schützt vor dem Ausrutschen auf glatten Böden. Die Sohle ist zudem öl- und fettbeständig. Dank der verstellbaren Riemen bietet die Sandale außergewöhnlich guten Halt und Tragekomfort. Alle Superlaufsohlen-Modelle werden nach den Vorgaben der EN ISO 20347:2012 hinsichtlich der Rutschhemmung getestet und erreichen die bestmögliche Kategorie (SRA)., Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhform:
Sandale
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sandalen, birkenstock sandalen gr. 43, sandalen, sandale 43, 20347:2012, Arizona, EN, Herren-Sandale,, ISO, Normal, SL, SRC, Weite:, weiß/blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 39,56*
€ 52,30*
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 40,72*
€ 57,07*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,07*
€ 67,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,92*
€ 67,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,39*
€ 64,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,56*
€ 58,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,17*
€ 57,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,72*
€ 48,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
1018222-43
ab € 40,95*
Ähnlich
Birkenstock
1018220-43
ab € 42,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.