Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheitsslipper ADRIA HIGH S2, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheitsslipper ADRIA HIGH S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitsslipper ADRIA HIGH S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitsslipper ADRIA HIGH S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitsslipper ADRIA HIGH S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitsslipper ADRIA HIGH S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitsslipper ADRIA HIGH S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitsslipper ADRIA HIGH S2
Artikel-Nr.:
     380-3069439102-47
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     94391-02-47
EAN/GTIN:
     8055515732047
Suchbegriffe:
Mokassin
Slipper
slipper s2 weiß
slipper
nach EN 20345:2011 S2 SRC ESD, - Obermaterial aus Mikrofiber XPRO
- Schutzkappe aus Aluminium, AluSXT 2.0
- Innenfutter: Teklife 3D antibakteriell, sehr abriebfest, atmungsaktiv und schweißabsorbierend
- SoftFit Plus Sanitized Einlegesohle, atmungsaktiv und bequem
- PU-Laufsohle Dual-Density, SRC getestet, hohe Rutschfestigkeit in Verbindung mit hoher Abriebfestigkeit, Sohle ist nichtkreidend
- Innensohle: Five 4 Fit
- Schuhe für "ESD"-geschützte Bereiche
IEC EN 61340-5-1:2016
IEC EN 61340-4-3:2006
- Weite 11, sehr komfortabel und bequem

Gewicht: Gr. 42 ca. 510 Gramm, Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: slipper weiß, ADRIA, HIGH, S2, Sicherheitsslipper, Sixton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,52*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,39*
€ 82,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,22*
€ 82,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,55*
€ 79,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,80*
€ 73,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,52*
€ 61,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.