Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheitsslipper ADRIA S2, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheitsslipper ADRIA S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitsslipper ADRIA S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitsslipper ADRIA S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitsslipper ADRIA S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitsslipper ADRIA S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitsslipper ADRIA S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitsslipper ADRIA S2
Artikel-Nr.:
     380-3069439003-42
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     94390-03-42
EAN/GTIN:
     8052086526808
Suchbegriffe:
Mokassin
Slipper
slipper s2 weiß
slipper
nach EN 20345:2011 S2 SRC ESD, - Obermaterial aus Mikrofiber XPRO
- Schutzkappe aus Aluminium, AluSXT 2.0
- Innenfutter: Teklife 3D antibakteriell, sehr abriebfest, atmungsaktiv und schweißabsorbierend
- SoftFit Plus Sanitized Einlegesohle, atmungsaktiv und bequem
- PU-Laufsohle Dual-Density, SRC getestet, hohe Rutschfestigkeit in Verbindung mit hoher Abriebfestigkeit, Sohle ist nichtkreidend
- Innensohle: Five 4 Fit
- Schuhe für "ESD"-geschützte Bereiche
IEC EN 61340-5-1:2016
IEC EN 61340-4-3:2006
- Weite 11, sehr komfortabel und bequem

Gewicht: Gr. 42 ca. 490 Gramm, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: slipper weiß, 20345:2011, ADRIA, EN, ESD, S2, SRC, Sicherheitsslipper, Sixton, nach, weiß/blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,03*
€ 79,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,87*
€ 79,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,27*
€ 76,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,75*
€ 71,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,46*
€ 68,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,50*
€ 58,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.