Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits-Sandale S1 MENEITO, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Sandale S1 MENEITO
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Sandale S1 MENEITO
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Sandale S1 MENEITO
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Sandale S1 MENEITO
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Sandale S1 MENEITO
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Sandale S1 MENEITO
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Sandale S1 MENEITO
Artikel-Nr.:
     380-3069135501-45
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     91355-01-45
EAN/GTIN:
     8052086523715
Suchbegriffe:
Herren-Sandalen
Herrensandale
Herrensandalen
SI Sandalen
nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD, - Obermaterial: Microfiber Suede 3D Air Circulation, 320gr.
- Innenfutter: atmungsaktiv, Feuchtigkeit transportierend, 3D-Air-Circulation
- verschleißfester Einsatz im Fersenbereich aus Dual Microgewebe
- herausnehmbare Einlegesohle Soft-Fit, atmungsaktiv und bequem
- PU/TPU-Laufsohle, SRC getestet; antistatisch, hohe abriebfeste Laufsohle
- Sicherheitskappe aus Alu SXT 2.0
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 11, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Sandale
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,58*
€ 103,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,33*
€ 101,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,82*
€ 98,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,87*
€ 87,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,92*
€ 73,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.