Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0962 Sicherheits-Slipper Kuma S2, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0962 Sicherheits-Slipper Kuma S2
Artikelbild: BASE B0962 Sicherheits-Slipper Kuma S2
Artikelbild: BASE B0962 Sicherheits-Slipper Kuma S2
Artikelbild: BASE B0962 Sicherheits-Slipper Kuma S2
Artikel-Nr.:
     380-235B0962-37
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     B0962-37
EAN/GTIN:
     8054633498873
Suchbegriffe:
Mokassin
Slipper
slipper s2 weiß
slipper
nach EN ISO 20345:2012 S2 SRC, - Obermaterial: Micro-Polyurethan, wasserabweisend, atmungsaktiv
- Futter: SmellStop Textil, antibakterielle und antimykotische Auskleidung.
- Laufsohle: Polyurethan, antistatisch
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff für erhöhten Schutz, metallfrei
- Schockabsorbtion in der Knöchelregion
- 100% metallfrei
- gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
- Einlegesohle: ermüdungshemmende Air Tech Sohle
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- bis Größe 38 Schuhweite 10,5 (Damen)
- ab Größe 39 Schuhweite 12 (Herren), Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: slipper weiß, 20345:2012, B0962, BASE, EN, ISO, Kuma, S2, S2,, SRC, Sicherheits-Slipper, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,09*
€ 61,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,85*
€ 61,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,08*
€ 59,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,52*
€ 55,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,98*
€ 53,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,58*
€ 45,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.