Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0537 Sicherheits-Slipper Litio S2, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0537 Sicherheits-Slipper Litio S2
Artikelbild: BASE B0537 Sicherheits-Slipper Litio S2
Artikelbild: BASE B0537 Sicherheits-Slipper Litio S2
Artikel-Nr.:
     380-235026-39
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     B0537-39
EAN/GTIN:
     8032790802764
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Mokassin
Slipper
nach EN ISO 20345:2012 S2 SRC, - Schaft aus wasserdichtem Mikrofaser
- blaue Sohle
- Schutzkappe aus Stahl
- Futter: Smell Stop, antibakteriell
- antistatisch
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 11
- Air-Tech Einlegesohle antibakteriell und antistatisch
- ermüdungshemmende Sohle, AirTech LifePlus

geeignet für:
Nahrungsmittelindustrie, Chemie- und Pharmaindustrie

Gewicht pro Schuh Gr. 42 ca. 560gr., Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70186
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: küchenschuhe weiß, slipper, 20345:2012, B0537, BASE, EN, ISO, Litio, S2, S2,, SRC, Sicherheits-Slipper, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,74*
€ 69,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,22*
€ 69,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,93*
€ 60,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,75*
€ 59,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,47*
€ 50,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.