Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Sicherheits-Halbschuh ARCONA S1P, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Sicherheits-Halbschuh ARCONA S1P
Artikelbild: securesse Sicherheits-Halbschuh ARCONA S1P
Artikelbild: securesse Sicherheits-Halbschuh ARCONA S1P
Artikel-Nr.:
     380-234545-39
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     234545-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
nach EN 20345:2011 S1P SRC, - nach EN 20345:2011 S1P SRC
- Obermaterial aus Veloursleder
- mit leichter Composite Schutzkappe und - flexible durchtrittsichere Zwischensohle
- atmungsaktives dreidimensionales Innenfutter
- herausnehmbare, antibakterielle Innensohle
- rutschhemmende 2-Schicht PU-Laufsohle
- Schock-Absorber in der Ferse
- Weite 11
- Farbe: blaugrau, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: halbschuhe s1p, halbschuhe, halbschuhe 39, ARCONA, S1P, Sicherheitshalbschuh, securesse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,46*
€ 35,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,49*
€ 32,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.