Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse primo Sicherheits-Slipper hoch S2 FERRAR, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse primo Sicherheits-Slipper hoch S2 FERRARA
Artikelbild: securesse primo Sicherheits-Slipper hoch S2 FERRARA
Artikel-Nr.:
     380-234054-40
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     234054-40
EAN/GTIN:
     4250348901187
Suchbegriffe:
Mokassin
Slipper
slipper
nach EN 20345:2011 S2 SRC, nach EN 20345:2011 S2 SRC

- Obermaterial aus PU-beschichtetes Mikrofiber mit einer Stärke von ca 2,10mm. 30% leichter als Leder, pflegeleichter, druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässig
- Kunststoffschutzkappe (aus composite Material) 200J. nach EN12568, um ca. 50% leichter als herkömmliche Stahlkappen. Nicht magnetisch, rostfrei, wärmeisolierend
metalFREE: Vollständig metallfrei, dadurch rostfrei, reduziertes Gewicht, nicht magnetisch, weniger Kältebrücken

- TEKLIFE Innenfutter, antibakteriell, sehr abriebfest, atmungsaktiv und schweißabsorbierend. Hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- FUSSTATIC-Innensohle, antistatisch, herausnehmbar, seitliche Fersenunterstützung, SANITIZED antibakteriell, microgelocht und feuchtigkeitsabsorbierend
- extra bequem: Weite 11, der Innenraum der Leistenform gibt dem Fuß und vor allem den Zehen Freiraum, um höchsten Komfort zu erzielen!
- double-density-PU Sohle, hohe Rutschfestigkeit in Verbindung mit hoher Abriebfestigkeit. Shock-Absorber in der Ferse.

- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, orthopädische Einlagen Secosol
Sohlenfarbe: weiß/grau-transparent
Farbe: weiß
Gewicht: Gr. 42 ca. 485 Gramm, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70158
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: FERRARA, Farbe:, S2, Sicherheits-Slipper, hoch, primo, securesse°, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,36*
€ 73,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,22*
€ 72,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,85*
€ 70,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,65*
€ 66,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,58*
€ 62,57
pro Paar
ab 25 Paar
€ 51,28*
€ 61,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 49,97*
€ 59,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,42*
€ 51,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.