Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse sicuro Slipper niedrig S3, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse sicuro Slipper niedrig S3
Artikelbild: securesse sicuro Slipper niedrig S3
Artikelbild: securesse sicuro Slipper niedrig S3
Artikelbild: securesse sicuro Slipper niedrig S3
Artikel-Nr.:
     380-234043-39
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     234043-39
EAN/GTIN:
     4250348946621
Suchbegriffe:
Mokassin
Slipper
slipper weiß s3
slipper
weiß, nach EN 20345:2011 S3 SRC

Obermaterial: Microfiber, atmungsaktive und pflegeleichte Microfaser, 30% leichter als Leder. Druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässig.

Schutzkappe: nicht magnetisch, rostfrei, wärmeisolierend

Durchtrittsichere Composite Zwischensohle

Innenfutter: securesse 3D, mikrogelocht, dreidimensional mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell

Fußbett: mikrogelocht und feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch geformt aus PU-Schaum

Sohle: Duo-PU SRC, verbesserte Rutschhemmung und erhöhte Abriebfestigkeit

Weite 11 extra bequem: der Innenraum der Leistenform gibt dem Fuß und vor allem den Zehen viel Freiraum, um höchsten Komfort zu erzielen!

metalFREE: vollständig metallfrei, dadurch rostfrei, reduziertes Gewicht, nicht magnetisch, weniger Kältebrücken.

Farbe: weiß, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: securesse slipper, S3, niedrig, securesse, sicuro, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,51*
€ 48,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,94*
€ 46,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,89*
€ 43,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,22*
€ 41,91
pro Paar
ab 25 Paar
€ 34,49*
€ 41,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 33,54*
€ 39,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.