Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exena Iris Sandalette SB EA SRC, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Exena Iris Sandalette SB EA SRC
Artikelbild: Exena Iris Sandalette SB EA SRC
Artikelbild: Exena Iris Sandalette SB EA SRC
Artikel-Nr.:
     380-234035-36
Hersteller:
     Exena
Herst.-Nr.:
     Diamante-36
EAN/GTIN:
     1151110011369
Suchbegriffe:
Herren-Sandalen
Herrensandale
Herrensandalen
Sandalen
EN 20345:2011 SB EA SRC, Obermaterial:
- Micro-Dry, atmungsaktiv
- Futter: atmungsaktiv, abriebfest
- Schutzkappe aus Polycarbon/Kunststoff
- Fußbett: antistatisch, anatomisch, wechselbar
- Sohle: PU rutschfest, SRC geprüft
- antistatisch, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sandale weiß, sandalen, sandale weite 11, 20345:2011, Diamante, EA, EN, Exena, SB, SRC, Sandalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,93*
€ 38,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,94*
€ 36,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,60*
€ 34,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,75*
€ 33,02
pro Paar
ab 25 Paar
€ 26,90*
€ 32,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 26,05*
€ 31,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Guttasyn
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.