| |
|
| Artikel-Nr.: 380-234021-36 Herst.-Nr.: 234021-36 EAN/GTIN: 4250348935762 |
| |
|
| | |
| nach EN 20345:2011 S2 SRC, nach EN 20345:2011 S2 SRC
Obermaterial: Microfiber, atmungsaktive und pflegeleichte Microfaser, 30% leichter als Leder. Druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässig.
Schutzkappe: Securesse Composite/Kunststoff- Light-System - 49,5% leichter als herkömmliche Stahlkappen, nicht magnetisch, rostfrei, wärmeisolierend
Innenfutter: Securesse 3D, mikrogelocht, dreidimensional mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell
Fußbett: mikrogelocht und feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch geformt aus PU-Schaum
Sohle: Duo-PU SRC - verbesserte Rutschhemmung und erhöhte Abtriebfestigkeit. Progressiver Multilevel Schock-Absorber in der Ferse Weite 11 extra bequem: - der Innenraum der Leistenform gibt dem Fuß und vor allem den Zehen viel Freiraum, um höchsten Komfort zu erzielen!
metalFREE: - Vollständig metallfrei, dadurch rostfrei, reduziertes Gewicht, nicht magnetisch, weniger Kältebrücken.
Farbe: weiß, Größe 36 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | weiß | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Mikrofaser | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S2 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |