| |
|
| Artikel-Nr.: 380-227131132-45 Herst.-Nr.: 7131132-45 EAN/GTIN: 4042035760203 |
| |
|
| | |
| CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, - Obermaterial: Glattleder, weiß - CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC - Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen - Ristbereich mit Gummizug - Rutschhemmende PU-Laufsohle - Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351610) - ESD-gerecht nach DIN EN 61340
Warnhinweis: ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 45 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | weiß | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Normen: | EN ISO 20347 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzklasse: | O2 | Schuhe Typ: | Berufsschuhe | Schuhform: | Slipper | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Mokassin, Slipper, abeba küchenschuhe weiß 45, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, 20347:2012,, Abeba, CE,, EN, ESD, FO,, ISO, O2,, SRC, X-light, weiß |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 47,06* | € 61,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,93* | € 70,62* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,78* | € 72,33* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,34* | € 77,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 60,18* | € 78,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|