Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufsschuhe Klett weiß, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufsschuhe Klett weiß
Artikelbild: Abeba Berufsschuhe Klett weiß
Artikelbild: Abeba Berufsschuhe Klett weiß
Artikel-Nr.:
     380-22711147-46
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711147-46
EAN/GTIN:
     4042035751270
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, weiß
- CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Doppelklettverschluss
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351610)
- Antistatisch
- Überkappe mit kratzfester Beschichtung
- Gewicht: 990g
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzklasse:
O2
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,74*
€ 70,82*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,08*
€ 80,92*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,82*
€ 84,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,49*
€ 82,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,19*
€ 78,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,07*
€ 76,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,74*
€ 63,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.