Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba X-light Berufsschuhe, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba X-light Berufsschuhe
Artikelbild: Abeba X-light Berufsschuhe
Artikelbild: Abeba X-light Berufsschuhe
Artikelbild: Abeba X-light Berufsschuhe
Artikelbild: Abeba X-light Berufsschuhe
Artikel-Nr.:
     380-22711132-40
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711132-40
EAN/GTIN:
     4042035767745
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351610)
- Antistatisch
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
O2
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,33*
€ 67,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,03*
€ 69,09*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 51,92*
€ 72,36*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,78*
€ 76,43*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,36*
€ 86,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,07*
€ 84,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,69*
€ 80,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,89*
€ 74,84
pro Paar
ab 25 Paar
€ 60,88*
€ 72,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,92*
€ 61,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.