Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufsschuhe ESD schwarz, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufsschuhe ESD schwarz
Artikelbild: Abeba Berufsschuhe ESD schwarz
Artikel-Nr.:
     380-2235710-42
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     35710-42
EAN/GTIN:
     4042035866936
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, O1, SRB, - Obermaterial: Glattleder, schwarz
- CE, EN ISO 20347:2012, O1, SRB
- Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- Ristbereich mit Schnürung
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Handnaht
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
SRB
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
O1
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,11*
€ 90,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,34*
€ 104,52*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 91,18*
€ 116,33*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,48*
€ 107,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,66*
€ 106,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,87*
€ 102,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paar
ab 25 Paar
€ 76,69*
€ 91,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 73,92*
€ 87,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,11*
€ 75,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.