| |
|
| Artikel-Nr.: 380-2232600-41 Herst.-Nr.: 32600-41 EAN/GTIN: 4042035960962 |
| |
|
| | |
| CE, EN ISO 20347:2012, O2, SRA, - Obermaterial: Genarbtes Leder, weiß - CE, EN ISO 20347:2012, O2, SRA - Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter - Ristbereich mit Schnürung - Rutschhemmende PU-Laufsohle - Auswechselbare Einlegesohle - ESD-gerecht nach DIN EN 61340
Warnhinweis: ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 41 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | weiß | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | SRA | Schuhe Normen: | EN ISO 20347 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzklasse: | O2 | Schuhe Typ: | Berufsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, DIN 347, Kegelsenker DIN 347, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, abeba halbschuh weiß 41, esd stiefel, esd-stiefel weiß, 20347:2012,, Abeba, CE,, EN, ESD, ISO, O2,, SRA, weiß |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 41,08* | € 54,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,73* | € 60,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,26* | € 62,27* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,61* | € 64,88* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,33* | € 68,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|