Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKS Sicherheitssandale K-Run Elba 3 M S1 weiß, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HKS Sicherheitssandale K-Run Elba 3 M S1 weiß
Artikelbild: HKS Sicherheitssandale K-Run Elba 3 M S1 weiß
Artikelbild: HKS Sicherheitssandale K-Run Elba 3 M S1 weiß
Artikelbild: HKS Sicherheitssandale K-Run Elba 3 M S1 weiß
Artikelbild: HKS Sicherheitssandale K-Run Elba 3 M S1 weiß
Artikelbild: HKS Sicherheitssandale K-Run Elba 3 M S1 weiß
Artikel-Nr.:
     380-102200-44
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     102200-44
EAN/GTIN:
     4040005760444
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
nach EN ISO 20345:2011 S1 ESD SRC, Obermaterial: Microtech (glatt)
Zehenschutzkappe: Stahl
Zwischensohle: PU
Futter: Distance-Net (Textil)
Laufsohle: TPU/PU
Einlegesohle: HKS® Standard

Produkteigenschaften:
- lassen sich leicht reinigen
- das bakterien- und geruchshemmende Microtech ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien (Säuren und Laugen)
- Vegan
- ESD-Zertifizierung
- DGUV-Regel 112-191
- Orthopädisches Einlagesystem von Secosol®

Einsatzbereiche:
Innenbereiche

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohlen aus bis zu 76% wiederverwerteten Rohstoffen
- Verwendung von OEKO-TEX® zertifizierten Materialien
- Laufsohle aus recycelten TPU-Überschüssen
- Upcycelbare von PU-Überschüssen
- 100% recycelbare, umweltfreundliche Verpackung

Echte HKS-Klassiker – Die Modelle der K-Run Reihe setzen durch sportliche Leichtigkeit und atmungsaktive Materialien besonders auf den Indoor Bereich. Der elastische Sohlenaufbau eignet sich sowohl für lange Standzeiten als auch für lange Wege. Die Laufsohle wurde hierfür extra rutschhemmend konzipiert., Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Sandale
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandale 44 s1, sandalen, sandale 44, 20345:2011, 3, EN, ESD, Elba, HKS, ISO, K-Run, M, S1, SRC, Sicherheitssandale, nach, weiß,
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,94*
€ 96,49*
Lager 380
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 68,07*
€ 96,90*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,90*
€ 115,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,15*
€ 113,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,10*
€ 101,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,64*
€ 94,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,07*
€ 81,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.