|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 380-10010940 Herst.-Nr.: 10010940 EAN/GTIN: 4250348912053 |
| |
|
|  |  |
 | SMS,FFP3,Vollsichtbrille,4St.Nitril EW,2St. CPE, Infektionsschutzset bestehend aus: 1 x SMS-Overall CE Kat 3, Typ 5, 6, blau, in Größe XXL 1x filtrierende Halbmaske FFP3 mit Außatemventil, flach gefaltet nach EN149:2001-FFP3 1x Vollsichtbrille mit Ventilation, EN166, beschlagfrei 4 Stück Einweg-Nitrilhandschuhe, GR. XL, puderfrei, blau, Cat. 3, EN374 + EN455/1+2, AQL 1.5 1 Paar CPE-Einwegüberschuhe blau 15x42cm einzeln verpackt im Polybeutel Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, besucherkittel xxl, korbschutzbrille en 166, nitril schutzhandschuhe blau |
|  |  |
| |