Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel B40xL60mm PE transp.2000 St./Krt.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     37XCW-9185000410
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160011
EAN/GTIN:
     4056705600119
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
PE, transparent · lebensmittelecht · mit Beschriftungsfeld · Stärke 50 µmWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 50µm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
40 mm
Länge:
60 mm
Ausführung:
PE
Kartoninhalt:
2000 St.
Gebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, transpak druckverschlussbeutel, Folienbeutel, Verpackung, Verschlussbeutel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00407*
€ 0,01733*
7 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01343*
€ 0,01793*
Lager 37XCW
25
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,26*
€ 27,49*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 30,30*
4 Tage
25
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 25,61*
€ 33,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,49*
€ 32,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,44*
€ 32,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,26*
€ 32,44
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.