Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Dichtband FRp L12m B12mm D0,1mm 60g/m² Rl.ULITH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000352050
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1019461/1022726/1013650
EAN/GTIN:
     4011659167705
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
zur problemlosen Abdichtung für nahezu alle Gewindearten und Medien · nach DIN EN 751-3 geprüft · beständig gegen nahezu alle Chemikalien · versprödet, quillt und klebt nicht · schnelle und saubere Verarbeitung · unbrennbar · lebensmittelecht · mit 50 % Überlappung auf das Gewinde gewickelt · Anwendungsbereich Überdruck TemperaturGas bis 5 bar von -20 °C bis +125 °CTrinkwasser bis 16 bar bis +95 °CHeißwasser bis 7 bar bis +125 °CFlüssiggas bis 20 barWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 60g/m²· passend für: Feingewinde Klasse F - DN 10· Hülsenfarbe: gelb· Farbe: weiß· Kernfarbe: weiß· Zulassung: DVGW
Weitere Informationen:
Länge:
12 m
Breite:
12 mm
Dicke:
0,1 mm
Marke:
ULITH
Modell:
FRp
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, teflon dichtband 12mm x 0,1mm x 12m, dichtband ptfe, dichtband, Gewindedichtbänder, Gewindedichtungen, PTFE, PTFE-Dichtband, PTFE-Dichtbänder, Reparaturband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
6467
1
€ 4,90*
ab € 0,42*
€ 0,47*
2 Tage
6467
100
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,70*
4 Tage
3881
1
€ 5,59*
ab € 0,58*
€ 0,78*
2 Tage
6467
1
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,86*
5 Tage
6467
1
€ 8,90*
ab € 0,494*
€ 0,864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.