Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkeil TKL 2016 T 160mm Ku. transp. BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     37XCW-3000253282
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TKL 2016 T
EAN/GTIN:
     4003482154601
Suchbegriffe:
Fensterklammer
Türkeil
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Länge 160 mm · aus transparentem KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
160 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Boden, fensterklammer burg-wächter, fensterklammer, Keil, Türkeile
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
204
1
€ 4,90*
ab € 1,43*
€ 1,49*
2 Tage
204
30
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,10*
2 Tage
187
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 2,13*
5 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,14*
2 Tage
204
1
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.