Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Rollcontainer mit Pedal 120L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3774P-SO-1120-WHT
Hersteller:
Probbax
Herst.-Nr.:
SO-1120-WHT
EAN/GTIN:
4897020629641
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Rollcontainer mit Pedal 120L, weiß
Korpus und Deckel aus Polypropylenelebensmittelecht EN840, und somit ideal für den Einsatz in professionellen Küchenausgestattet mit einem großen Pedal für hygienische, handfreie BedienungMit großen Rollen und Handgriff zum einfachen Transportrobuste Kunststoff-und Metallkonstruktion für einen Temperaturbereich von -60°C bis +120°Cfalls Produkt bie -60°C aufbewahrt wird, bitte den Container auf normale Temperatur aufwärmen lassen vor GebrauchHACCP konform
... >
Lager 3774
>
Probbax - Sortiment
>
Behälter
Weitere Suchbegriffe:
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer kunststoff
,
tretabfalleimer
,
Abfallbehälter
,
mobiler Abfallbehälter mit Pedal
,
Rollcontainer
,
Küchenbehälter
,
Abfallconainer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3774
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,07*
€ 262,08*
Lager 827
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 237,93*
€ 310,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,08*
€ 311,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,09*
€ 310,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3774
Versand:
Lager 3774
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3774
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treteimer, Volumen 30 l, BxHxT 410 x 435 x 400 mm, weiß.
Kaiser+Kraft
SO-1230-WHT
€ 68,11*
Ähnlich
Treteimer, Volumen 45 l, BxHxT 410 x 600 x 400 mm, weiß.
Kaiser+Kraft
SO-1245-WHT
€ 100,82*
Ähnlich
Treteimer, Volumen 70 l, BxHxT 505 x 675 x 415 mm, weiß.
Kaiser+Kraft
SO-1270-WHT
€ 110,31*
Ähnlich
Treteimer, Volumen 90 l, BxHxT 505 x 790 x 410 mm, weiß.
Kaiser+Kraft
SO-1290-WHT
€ 174,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.