Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 9066, Fensterbankschraube mit Polyamidscheibe, ST 3,9x22, A2, TX 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-W0289BGAA03922
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     W0289BGAA03922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterbankschrauben
Polyamid Scheibe
polyamid scheibe
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Durchmesser:
3.9 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
22 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Größe Kraftangriff:
TX 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0449*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.