Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 5x12, FST, zinkphosphatiert, Znph/r/10/T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 5x12, FST, zinkphosphatiert, Znph/r/10/T4
ISO 8752, Spannhülse, 5x12, FST, zinkphosphatiert, Znph/r/10/T4
ISO 8752, Spannhülse, 5x12, FST, zinkphosphatiert, Znph/r/10/T4
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVFY512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8752AVFY512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
12 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Znph10/T4
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0738*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.