Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x105, 1.7711, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x105, 1.7711, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x105, 1.7711, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x105, 1.7711, blank
Artikel-Nr.:
     369-I4762IDAA12105
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I4762IDAA12105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 4762
DIN 912
ISO4762
DIN912
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Die DIN 912 wurde umgestellt auf die ISO 4762 für Regelgewinde und die ISO 12474 für Feingewinde. Die DIN 912 wurde zurückgezogen.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Länge:
105 mm
Güte:
1.7711
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,3005*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,0605*
€ 19,112
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,7705*
€ 18,7669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,1905*
€ 18,0767
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,4905*
€ 17,2437
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 13,3005*
€ 15,8276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.