Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 24x250, 10.9, Geomet 500 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 24x250, 10.9, Geomet 500 A
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 24x250, 10.9, Geomet 500 A
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 24x250, 10.9, Geomet 500 A
Artikel-Nr.:
     369-I4762AJHC24250
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I4762AJHC24250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 4762
DIN 912
ISO4762
DIN912
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Die DIN 912 wurde umgestellt auf die ISO 4762 für Regelgewinde und die ISO 12474 für Feingewinde. Die DIN 912 wurde zurückgezogen.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
24 mm
Material:
Stahl
Länge:
250 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
Geomet 500 A
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,9886*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,8086*
€ 16,43223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,6586*
€ 16,25373
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,0786*
€ 15,56353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,8186*
€ 15,25413
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,9886*
€ 13,07643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.